Univerzális nyeles fogó
Vízpumpafogó, egyenes
MARKOLÓFOGÓ-EGYENES-200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kopott vagy lecsupaszított behajtással rendelkező csavarok megfogására és meglazítására
 - Optimális erőátvitel a nagy áttételnek és az öt állítási pozíciónak köszönhetően
 - Különleges, homlokszorítás a csapok és menetes csapok nehezen hozzáférhető helyeken történő megfogására
 - Kifinomult, erős szorítású pofaforma induktívan edzett fogazattal, akár 61 HRC keménységgel
 
Adatlapok(X)
Hosszúság (L)  | 205 mm  | 
Min./max. befogási tartomány  | 4-22 mm  | 
Szorítópofa hossza (E)  | 23 mm  | 
Szorítópofa szélessége (B)  | 11 mm  | 
Anyag  | Kovácsolt acél  | 
Markolat anyaga  | Polivinil-klorid  | 
Bevonat  | Foszfátozott fekete  |